14100396 スタンダードJAW Pincers

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12940325 品番72-144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。
締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。
かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。

用途
Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。
長さ(mm)225 幅(mm)50、ジョー:20 寸法(mm)オープンギャップ:25.5 質量(g)361 最大幅(mm)イヤー:13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※加える力にはばらつきがあるため、手動ピンサーによるかしめ荷重の一貫性は保障されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする