カクセー
カクセーの 運搬機器
カクセーの 運搬台車
カクセーの 平台車
スマートキャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12940395
品番
715610
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お掃除の時に、風向きを変えたい時に。部屋から部屋へ移動させるときなど。キャスター付きだからとっても簡単です。3サイズ展開で、ファンヒーターや大型の観葉植物などサイズに合わせてお選びいただけます。
荷台寸法(mm)
545×386
床面高さ(mm)
65
適合
外形寸法幅505×奥行350mmまでの石油ファンヒーター
高さ(mm)
75
質量(g)
900
材質(車輪)
ポリプロピレン、ポリカーボネート
耐荷重(kg)
50
キャスター
6輪自在(うちストッパー付2輪)
荷台寸法(幅)(mm)
386
耐熱温度(℃)
-20〜110
荷台寸法(奥行)(mm)
546
材質(荷台)
ポリプロピレン/ポリカーボネート
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
510×353