KBT13 かくれん棒 タッチアップ 建築の友 12940605 KBT13 かくれん棒 タッチアップ 建築の友 12940605 KBT13 かくれん棒 タッチアップ 建築の友 12940605 KBT13 かくれん棒 タッチアップ 建築の友 12940605

かくれん棒 タッチアップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5mL) 注文コード 12940605 品番 KBT13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水!
「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。
絵の具感覚で簡単に塗ることができます。
隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。
「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。
ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。

用途
小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に
石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。
ホワイト 内容量(mL)5 主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング 使用場所屋外/屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し・耐水性 塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)
関連資料:(0.5MB)
注意
※乾燥前と乾燥後では色調が変わりますので、必ず目立たないところで試し塗りをしてからご使用くださ い。
※ツヤを合わせることで色調や、色の見え方(濃くなる)が変わる場合があります。
※使用後はキャップをして直射日光を避けて立てた状態で保管してください。
※乾くと耐水になりますので、乾燥する前に使用したハケなどを洗い流してください。
※衣服や手に付いた場合はすぐに拭き取り、水洗いしてください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする