UX-005A-J-48(EPDM) ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所 12940919

UX-005A-J-48(EPDM) ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所 12940919
UX-005A-J-48(EPDM) ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所 12940919
UX-005A-J-48(EPDM) ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所 12940919
UX-005A-J-48(EPDM) ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所 12940919

ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
プレート数48
内容量1台注文コード12940919品番UX-005A-J-48(EPDM)
販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。

用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯質量(kg)21外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×160×331使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150プレート数48寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDM伝熱面積(m2)0.828ノズル形状R 3/4 ネジ込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする