パール金属
パール金属の コンテナー
パール金属の 折りたたみコンテナ
スキット 折りたたみ式コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12941156
品番
HB-6493
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
折りたたんでコンパクトに収納。小物や備品の保管に。サイズ違いも積み重ね可能。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
285×140×145
色
ホワイト
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
45
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
質量(g)
372
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×140×145
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×140×45