EDWIN エンジニアブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12941269 品番 ESM-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「EDWIN」のエンジニアセーフティブーツ。重厚なデザインとフェイクレザーの軽量性。履き始めから馴染むソフトレザー。

サイズ(cm)25.5 長さ(cm)20 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 機能軽量 材質(先芯)鋼製 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする