40型3波Wチューナー液晶テレビ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12941297 品番LE-4032K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。

付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書 寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む) 質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58 電源(V)100〜 50/60Hz 消費電力動作時72、待機時0.5 接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線) 入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応 ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする