ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 高所用安全靴
鍛冶鳶 山葵
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12941716
品番
N4120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
長く鳶職人に愛される高所用安全靴に新色が追加。溶接対応のマジクタイプ。
用途
高所作業に最適
形状
ハイカット
色
山葵
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
牛ベロア皮
機能
耐滑、踏み抜き防止インソール
JIS規格
JIS T8101 革製S種 P F
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ