YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の セーフティスニーカー
YETIAN(いえてん)の ローカットセーフティスニーカー
N6000ST セーフティースニーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
12942039
品番
N6000ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製先芯入り3本マジックスニーカー作業靴。
用途
建築、軽作業
形状
ローカット
色
白/オレンジ
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー