N6000ST セーフティースニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12942188 品番 N6000ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

鋼製先芯入り3本マジックスニーカー作業靴。

用途建築、軽作業 形状ローカット 黒/ダークグレー サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)PU 材質(ソール)合成ゴム 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする