モノラルパワーアンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12942529 品番MA-M15A
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種
従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の
ノイズ軽減設計

用途BGMとマイク放送を要する、小型〜中型店舗、施設 付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書 質量(kg)2.4 消費電力(W)24(電気用品安全法による表示) 電源AC100V 50/60HZ 最大出力(W)15(HIGH/LOW) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185 マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB) 周波数特性230Hz〜13kHz -3dB(HIGH) 230Hz〜16kHz -3dB(LOW) 出力インピーダンス(Ω)HIGH:670〜10KΩ(100V)、LOW : 3〜 16 BTL S/N比70dB以上 入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする