商品単品

室内上衣 EK-1506

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12944350 品番 EK-1506
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

落ち着いた内装にマッチする上品なカラーリングの衿付き室内上衣です。柔らかく伸縮性に優れたニット素材を使用し、動きやすく快適な着心地です。
男女兼用
肌側に綿を配した柔らかく伸縮性のあるニット素材を使用
落ち着いたカラー展開
衿付きパジャマ型
前スナップボタン開き
縫い目を外側に出して肌に直接当たりにくい設計

仕様加工・効果:0 制電、吸水、防汚効果 ブルー サイズS 肩幅(cm)45 袖丈(cm)46 着丈(cm)68 バスト(cm)102 素材ポリエステル90%、綿10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする