エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 惣菜・サラダ容器
AP惣菜 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×40袋)
注文コード
12946196
品番
11-11(16)V エコ白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
冷惣菜専用トレー。カチッとはまる内外嵌合(かんごう)タイプ。嵌合性が高く、液体が漏れにくい。
材質
エコAPET
寸法(mm)
109×109×16
色
白
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980