エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 惣菜・サラダ容器
AP惣菜 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×36袋)
注文コード
12946205
品番
12-10(17) エコ白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
冷惣菜専用トレー。カチッとはまる内外嵌合(かんごう)タイプ。嵌合性が高く、液体が漏れにくい。
材質
エコAPET
寸法(mm)
122×102×18
色
白
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980