エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの フードパック
OSA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×20袋)
材質
OPET
注文コード
12967494
品番
13-12(53) エコOPET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
耐油・耐酸にすぐれた嵌合折り蓋式容器。開けやすく閉めやすい嵌合性。透明性が高く見栄え抜群。
材質
OPET
高さ(mm)
本体:22/蓋:31
外形寸法(mm)
本体+蓋:131×119×53
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980