OSA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×12袋) 材質O-PET 注文コード12967650 品番20-13(46) 穴有 エコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

耐油・耐酸にすぐれた嵌合折り蓋式容器。開けやすく閉めやすい嵌合性。透明性が高く見栄え抜群。

材質O-PET 寸法(mm)201×130×46 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする