アルテモンド
アルテモンドの 裁縫用資材
アルテモンドの 生地/フェルト
アルテモンドの 布地
綿麻キャンバス 生地
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12993236
品番
CF01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
綿に麻をミックスすることにより、その特性である「シャリ感」と「優れた水分の給水・発散性」による清涼感を合わせもった素材です。
用途
シートクッション、クッション、クッションカバー、座布団、座ぶとん、座布団カバー、座ぶとんカバー、座イス、座いす、マルチカバー、スツール、クラフト、クラフト用(バッグ・小物・イスの張替え)、ペット用カーシートカバー、コスプレ衣装、よさこい衣装、舞台衣装
色
キナリカス残し
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿85、麻5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200