アイリッシュクロス 生地

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12994234 品番 A81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ホームファッション分野で幅広い用途に使われている綿オックス無地定番。豊富な色展開でオールシーズンに対応できます。

用途クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど バーントアンバー 長さ(m)55 幅(cm)150 混率(%)綿100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする