アルテモンド
アルテモンドの 裁縫用資材
アルテモンドの 生地/フェルト
アルテモンドの 布地
はっ水 アイリッシュ 生地
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12994645
品番
HA05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ホームファッションで幅広い用途に使われている綿オックスの生地にはっ水加工をしました。
用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、カーシートカバー、座椅子、ソファ、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、バッグ
色
オフ白
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200