WEICON
WEICONの 電設工事関連
WEICONの ストリッパー
WEICONの ワイヤーストリッパー
ソーラーワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
12994986
品番
52002003
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途
ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー
2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です
長さを調整するストッパーを内蔵しています
ケーブルをカットするサイドカッター付きです
閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します
WEICON NO.3
全長(mm)
125
質量(g)
57
切断能力
サイドカッター:最大11AWG
使用範囲(mm
2
)
1.5〜2.5、4.0〜6.0
材質(ボディ)
ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(AWG)
15〜13、11〜9
使用範囲(Φmm)
6〜28
アズワン品番
65-0585-59
切断能力(mm
2
)
サイドカッター:最大4
注意
※刃の交換はできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表