仕様
【衛星測位システム】受信衛星 :GPS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS、受信周波数帯:L1、測位形式 :3D/DGPS
【VICS】FM多重, VICS WIDE
【内蔵センサー】6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
【ローパスフィルター(サブウーファー出力)】スロープ:-6dB/Oct. 〜 ー24dB/Oct、位相:正転/反転
【ハイパスフィルター】スロープ:6dB/Oct. 〜 ー24dB/Oct
【HDMI入力】量子化ビット数:(音声)16/20/24bit、【HDMI出力】量子化ビット数(音声)16bit[ HDMI source ]16/20/24bit
寸法
【グラフィックイコライザー】調整幅 (Step):±9dB (1dB)
【ローパスフィルター(サブウーファー出力)】調整幅:6dB/Oct.
【ハイパスフィルター】調整幅:6dB/Oct.
【タイムアライメント】調整幅(Step):0cm 〜 610cm (1cm)、レベル調整幅(Step):-8 〜 0dB (TW:0.5dB, SP:1dB)
解像度
【HDMI入力】1280×720P_59.94Hz/60Hz、720×480P_59.94Hz/ 60Hz、640×480P_59.94Hz/ 60Hz
【HDMI出力】1920×1080p_50Hz/ 60Hz、1920×1080i_50Hz/ 60Hz、1280×720p_50Hz/ 60Hz、720×576p_50Hz、720×480p_60Hz、[ HDMI source ]、1280×720P_59.94Hz/60Hz、720×480P_59.94Hz/ 60Hz、640×480P_59.94Hz/ 60Hz
対応メディア
【ディスク】Audio:MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA
【USB/ SD】Audio:MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、Video:MPEG-4 Video/ MPEG-4 AVC (H.264)/ WMV
付属品GPSアンテナ、Bluetooth®用マイク、テレビアンテナエレメント、、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書
質量(kg)本体部:2.2、パネル部:1.2
質量(g)GPSアンテナ:79、エレメント:約40(1本あたり、ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-10〜60
周波数(Hz)【グラフィックイコライザー】62.5〜16k、【ローパスフィルター(サブウーファー出力)】カットオフ:30〜250、【ハイパスフィルター】カットオフ:30〜250
外形寸法(mm)エレメント:117.5×86
最大出力(W)50×4
ケーブル長(m)GPSアンテナ:3.5、地デジアンテナ:4
表面処理グレア処理
表示方式透過型広視野角液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
電源電圧(V)14.4(10.5〜16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:178×100×158(突起物は除く)、パネル部:251×137×22、GPSアンテナ:36×12.8×33
インターフェース対応:HDMI
ディスクDVD-Video、 DVD-VR (CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmCD非対応)
表示可能色数1677万色 (Real 8bit)
サンプリング周期【HDMI入力】(音声)32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz、【HDMI出力】(音声)48kHz[ HDMI source ]32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz
入力端子HDMI:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統
駆動方式TFTアクティブマトリクス
端子外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)
アンテナフィルム型
画面サイズ9V型HDパネル(1280×720)
出力端子プリアウト:フロント/リア/サブウーファー、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統
信号方式【HDMI入力】リニアPCM、【HDMI出力】リニアPCM
画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)
配列画素:RGBストライプ配列
埋め込み寸法(mm)本体部:178×100×155
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4〜8
記録メディアSD/SDHC/SDXC
出力レベルプリアウト出力:2.2Vrms、映像出力:1Vp-p/75Ω
タッチパネル方式静電容量式タッチパネル
入力レベルリアビューカメラ入力(専用端子):1Vp-p/75Ω、ドライブレコーダー映像入力:1Vp-p/75Ω、AV入力:1Vp-p/75Ω・音声最大入力レベル:2.0Vrmsm
受信チャンネル(ch)UHF 13〜52チャンネル
バックライトLED光源(カスタム)
BluetoothBluetooth Ver. 5.0準拠
最大消費電流(A)15
USBタイプUSB (Type-A):USB2.0 High Speed
TVチューナーワンセグ
無線LANWi-Fi:802.11 b/g/n
対応プロファイルHFP/ PBAP/ A2DP/AVRCP/ SPP/ PAN