CD/DVD/SD/BT MEMORY NAVI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12995300 品番MDV-M809HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー
「地図の見やすさ」に徹底的にこだわり開発した新地図色「スマートカラー」
3Dと2Dの長所を兼ね備えた 革新的な地図描画
新次元の操作系 オーガニックGUI
HDMI&ワイヤレスミラーリングで高画質な映像を楽しめる。
溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質
いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。
スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。
安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。
つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを

仕様
【衛星測位システム】受信衛星 :GPS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS、受信周波数帯:L1、測位形式 :3D/DGPS
【VICS】FM多重, VICS WIDE
【内蔵センサー】6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
【ローパスフィルター(サブウーファー出力)】スロープ:-6dB/Oct. 〜 ー24dB/Oct、位相:正転/反転
【ハイパスフィルター】スロープ:6dB/Oct. 〜 ー24dB/Oct
【HDMI入力】量子化ビット数:(音声)16/20/24bit
寸法
【グラフィックイコライザー】調整幅 (Step):±9dB (1dB)
【ローパスフィルター(サブウーファー出力)】調整幅:6dB/Oct.
【ハイパスフィルター】調整幅:6dB/Oct.
【タイムアライメント】調整幅(Step):0cm 〜 610cm (1cm)、レベル調整幅(Step):-8 〜 0dB (TW:0.5dB, SP:1dB)
対応メディア
【ディスク】Audio:MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA
【USB/ SD】Audio:MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、Video:MPEG-4 Video/ MPEG-4 AVC (H.264)/ WMV
付属品GPSアンテナ、Bluetooth®用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書 質量(kg)本体部:2.2 質量(g)GPSアンテナ:79、エレメント:約40(1本あたり、ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-10〜60 周波数(Hz)【グラフィックイコライザー】62.5〜16k、【ローパスフィルター(サブウーファー出力)】カットオフ:30〜250、【ハイパスフィルター】カットオフ:30〜250 外形寸法(mm)エレメント:117.5×86 最大出力(W)50×4 ケーブル長(m)GPSアンテナ:3.5、地デジアンテナ:4 表面処理グレア処理 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) 電源電圧(V)14.4(10.5〜16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×100×185、GPSアンテナ:36×12.8×33 インターフェース対応:HDMI ディスクDVD-Video、 DVD-VR (CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmCD非対応) 解像度【HDMI入力】1280×720P_59.94Hz/60Hz、720×480P_59.94Hz/ 60Hz、640×480P_59.94Hz/ 60Hz 表示可能色数1677万色 (Real 8bit) サンプリング周期【HDMI入力】(音声)32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz 入力端子HDMI:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統 駆動方式TFTアクティブマトリクス 端子外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin) アンテナフィルム型 画面サイズ7V型 HDパネル(1280×720) 出力端子プリアウト:フロント/リア/サブウーファー、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統 信号方式【HDMI入力】リニアPCM 画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB) 配列画素:RGBストライプ配列 埋め込み寸法(mm)本体部:178×100×160 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) スピーカー部インピーダンス(Ω)4〜8 記録メディアSD/SDHC/SDXC 出力レベルプリアウト出力:2.2Vrms、映像出力:1Vp-p/75Ω タッチパネル方式静電容量式タッチパネル 入力レベルリアビューカメラ入力(専用端子):1Vp-p/75Ω、ドライブレコーダー映像入力:1Vp-p/75Ω、AV入力:1Vp-p/75Ω・音声最大入力レベル:2.0Vrmsm 受信チャンネル(ch)UHF 13〜52チャンネル バックライトLED光源(カスタム) BluetoothBluetooth Ver. 5.0準拠 最大消費電流(A)15 USBタイプUSB (Type-A):USB2.0 High Speed TVチューナーワンセグ 無線LANWi-Fi:802.11 b/g/n 対応プロファイルHFP/ PBAP/ A2DP/AVRCP/ SPP/ PAN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする