仕様
【衛星測位システム】受信衛星 :GPS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS、受信周波数帯:L1、測位形式 :3D/DGPS
【VICS】○(内蔵、VICS WIDE対応)
【内蔵センサー】6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
【HDMI入力】量子化ビット数(音声):16/20/24bit
対応メディア
【ディスク】AUDIO:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis
【USB/SD】AUDIO:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis、VIDEO:MPEG-4 Video/ MPEG-4 AVC (H.264)/ WMV
入力端子
【HDMI入力】TYPE-D × 1系統
【リアビューカメラ入力(専用端子)】オリジナルコネクタ(8pin)
【フロントDVR映像入力】1系統
付属品GPSアンテナ、Bluetooth®用マイク、地デジアンテナエレメント、地デジアンテナケーブル、電源ケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書
質量(kg)本体:2.4
質量(g)GPSアンテナ:79、エレメント:約40(1本あたり、ケーブル含む)
寸法グラフィックイコライザー/調整幅(Step):±9dB(1dB)、タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):ー8〜0dB(TW:0.5dB、 SP:1dB)
使用温度範囲(℃)-10〜60
周波数(Hz)グラフィックイコライザー:62.5〜16k
外形寸法(mm)エレメント:117.5×86
最大出力(W)50×4
ケーブル長(m)GPSアンテナ:3.5、地デジアンテナ:4
表面処理グレア処理
表示方式透過型TN液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
電源電圧(V)14.4(10.5〜16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI入力:10.8×7.5×26.5、本体:197×125×182、GPSアンテナ:36×12.8×33
インターフェースHDMI
ディスクDVD-Video、DVD±R/±RW/±RDL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmCD 非対応)
解像度1280×720P_59.94Hz/60Hz、720×480P_59.94Hz/60Hz、40×480P_59.94Hz/60Hz
表示可能色数26.2万色
サンプリング周期(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz
駆動方式TFTアクティブマトリクス
端子外部機器通信端子:オリジナルコネクタ(7pin)
アンテナフィルム型
画面サイズ8V型ワイド VGAパネル
出力端子映像出力:1系統
信号方式音声:リニアPCM
画素数1152000個 水平800 × 垂直480 × 3(RGB)
配列画素:RGBストライプ配列
埋め込み寸法(mm)本体:178×100×155
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4〜8
記録メディアSD/SDHC/SDXC
出力レベル映像:1Vp-p/75Ω
タッチパネル方式静電容量式タッチパネル
受信チャンネル(ch)UHF 13〜52チャンネル
バックライトLED光源
BluetoothBluetooth Ver. 4.1準拠
最大消費電流(A)15
USBタイプUSB (Type-A):USB2.0 High Speed
TVチューナーワンセグ
対応プロファイルHFP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP、PAN