CD/DVD/MEMORY NAVI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12995336 品番MDV-S709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー
HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能
いつでも、どこでも、ドライバーにとって使いやすいナビゲーション。
スマートフォン連携でより便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
安心・安全をタイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で安心ドライブ。
高精細な録画と安心・安全なドライブのためにナビ連携型ドライブレコーダー

仕様
【衛星測位システム】受信衛星 :GPS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS、受信周波数帯:L1、測位形式 :3D/DGPS
【VICS】○(内蔵、VICS WIDE対応)
【内蔵センサー】6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
【HDMI入力】量子化ビット数(音声):16/20/24bit
対応メディア
【ディスク】AUDIO:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis
【USB/SD】AUDIO:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis、VIDEO:MPEG-4 Video/ MPEG-4 AVC (H.264)/ WMV
入力端子
【HDMI入力】TYPE-D × 1系統
【リアビューカメラ入力(専用端子)】オリジナルコネクタ(8pin)
【フロントDVR映像入力】1系統
付属品GPSアンテナ、Bluetooth®用マイク、地デジアンテナエレメント、地デジアンテナケーブル、電源ケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書 質量(kg)本体:2.2、パネル部:1 質量(g)GPSアンテナ:79、エレメント:約40(1本あたり、ケーブル含む) 寸法グラフィックイコライザー/調整幅(Step):±9dB(1dB)、タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):ー8〜0dB(TW:0.5dB、 SP:1dB) 使用温度範囲(℃)-10〜60 周波数(Hz)グラフィックイコライザー:62.5〜16k 外形寸法(mm)エレメント:117.5×86 最大出力(W)50×4 ケーブル長(m)GPSアンテナ:3.5、地デジアンテナ:4 表面処理グレア処理 表示方式透過型TN液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) 電源電圧(V)14.4(10.5〜16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI入力:10.8×7.5×26.5、本体:180×100×183、GPSアンテナ:36×12.8×33 インターフェースHDMI ディスクDVD-Video、DVD±R/±RW/±RDL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmCD 非対応) 解像度1280×720P_59.94Hz/60Hz、720×480P_59.94Hz/60Hz、40×480P_59.94Hz/60Hz 表示可能色数26.2万色 サンプリング周期(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz 駆動方式TFTアクティブマトリクス 端子外部機器通信端子:オリジナルコネクタ(7pin) アンテナフィルム型 画面サイズ7V型ワイドVGAパネル 出力端子映像出力:1系統 信号方式音声:リニアPCM 画素数1152000個 水平800 × 垂直480 × 3(RGB) 配列画素:RGBストライプ配列 埋め込み寸法(mm)本体:178×100×155 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) スピーカー部インピーダンス(Ω)4〜8 記録メディアSD/SDHC/SDXC 出力レベル映像:1Vp-p/75Ω タッチパネル方式軽荷重抵抗膜タッチパネル 受信チャンネル(ch)UHF 13〜52チャンネル バックライトLED光源 BluetoothBluetooth Ver. 4.1準拠 最大消費電流(A)15 USBタイプUSB (Type-A):USB2.0 High Speed TVチューナーワンセグ 対応プロファイルHFP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP、PAN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする