スマホランチャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12995388 品番AMEX-SL02M
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

スマホランチャーは一般的な車載用カーナビとは異なり、スマホの画面を鏡のように映しだすことを特徴としたカーエーブイ (AV) ユニットです。 カーナビ機能は、スマホに搭載されたナビゲーションアプリを映し出すことで使用できます。また、そのほかのアプリを見たり使ったりすることが可能です。
なお、本機は約10GB程度のメモリ領域を保有しており、アプリをはじめ映像、音楽、写真などのデータを取り込むことが可能。 スマートフォンと連携することでYouTubeなど動画をモニターへ表示させたり、本体に保存してある音楽を聴くことができます。

仕様静電容量式タッチスクリーン、アンプ部:瞬間最大45W×4/ 定格25W×4、オーディオプリアウト(4.1ch)、ラジオ(ワイドFM対応):FM:76〜95MHz / AM:522〜1629kHz、イコライザ:〇、音場バランス調整:〇 質量(kg)約1.6 形式音楽:MP3 / WAV / AAC / FLAC、ビデオ:MP4 / AVI / MOV、フォト:JPEG / PNG / BMP 電圧(V)対応:12専用(10.8〜14.0) スイッチステアリング:対応(学習型2ch) 出力ビデオ:2系統(RCA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:約230×140×29、シャーシ:約178×100×133(奥行最大153) 入力バックカメラ(RCA)、ビデオ:1系統(RCA) マイクロホンハンズフリー用(外付け、内蔵) メモリーDDR3 - 2GB 解像度1024×600 保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く) 使用環境温度(℃)-10〜60 OSAndroid 10 Bluetooth電話、オーディオ(2.1+EDR) 最大消費電流(A)8 USBタイプUSB×2系統 Wi-Fi ストレージFLASH 16GB(システム領域含む) モニターサイズ9インチ(フローティング) GPS オーディオCD/DVDメカレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする