※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード12995424
品番HCC-F1618(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥208,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能
モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用
モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構
D16向け18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2秒で切断
D16向け40Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断