※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12995747 品番 ECV50AM-1.5M
参考基準価格(税別)¥309,100 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。
バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。
軽量化と小型化を実現しました。
長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。
コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。

用途コンクリート打設として。 トラスコ品番261-3550 全長(mm)1977 出力(W)400 電流(A)14 電圧(V)36 ホース長さ(m)1.5 ホース径(Φmm)33 先端部金属ヘッド 振動部(直径×長さLmm)52×287 振動数範囲(Hz)200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする