愛星特発
愛星特発の ネット・シート・マルチ
愛星特発の ネット・シート・マルチ固定具
マルチ押え
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
12996438
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
マルチ、不織布、反射シートの押さえ杭に。
用途
マルチ、不織布、反射シートの押え用。
材質
メッキ線
色
赤
質量(g)
単品:20、袋:400
種類
丸型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:80×150×3、袋:100×210×70