愛星特発
愛星特発の ネット・シート・マルチ
愛星特発の ネット・シート・マルチ固定具
防草シート押え
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
12996465
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
防草シートなど雑草対策シートをしっかり固定します。
用途
シート類用の固定具。シートに突き刺す為、先突加工有です。ご注意下さい。
材質
カーボン線
質量(g)
単品:40、袋:800
種類
丸型
径(Φmm)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:4×220×4、袋:85×310×85