防草シート押え

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 注文コード12996490 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防草シートなど雑草対策シートをしっかり固定します。

用途シート類用の固定具。シートに突き刺す為、先突加工有です。ご注意下さい。 仕様把手付 材質カーボン線 質量(g)単品:40、袋:800 種類丸型 径(Φmm)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:4×200×4、袋:85×285×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする