愛星特発
愛星特発の ネット・シート・マルチ
愛星特発の ネット・シート・マルチ固定具
コの字杭
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
12996508
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コの字型のシート留め杭です。
用途
シート類用の固定具。
材質
メッキ線
質量(g)
単品:20、袋:400
種類
コの字型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:80×210×4、袋:195×260×25