環境大善
環境大善の 消臭・芳香剤
環境大善の 消臭・芳香スプレー
きえーるD 加湿器用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(600mL)
注文コード
12997454
品番
D-KK-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質
ボトルPET 計量キャップPP
寸法(mm)
65×65×250
シリーズ
きえーる
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体