東和産業
東和産業の 日用雑貨
東和産業の 圧縮袋・収納袋
上から押すだけ圧縮パック ふとん用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12998294
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
掃除機を使わずに手で空気を押し出せる「開閉ミニバルブ」!
本体にスライダー付でなくさず便利!
段違いチャックで開けやすい!
底面積が小さい底マチで狭いスペースにも置きやすい!
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン、スライダー:ポリアセタール
寸法(mm)
800×800×320
サイズ
M
質量(g)
115
適合サイズ
布団