エンジンチェーンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12998337 品番 E2235S-S/350
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動!
E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。

使用燃料混合燃料 切断有効長さ(mm)350 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255 乾燥質量(kg)4 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK BPM8Y 始動方式スーパーソフトスタート チェーン形式25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2)4.5 オイルタンク容量(L)0.19 排気量(cm3)35.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする