エンジンチェーンソー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
切断有効長さ(mm)400
チェーン形式25AP-84E
内容量1台注文コード12998398品番E2235S/400
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能
E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。

使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)400外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタートチェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-18
用途: 林業伐採
その他業種

1ヶ月使用した感想はまずは小型で軽く取り回しが自由自在で振動が極めて少なく音が低音で静かな印象です。パワー自体は排気量もあってパワフルではありませんがチェーンが25APなので確実な目立てが出来るプロユーザーであれば滑らかで非常に軽く切れ込むのでパワー不足は感じません。メンテナンス適には鋸屑の排せつが非常に良く掃除は最小限で楽々ですね、あえて難点と言えばエアーフィルター掃除時のカバーの取り付けがしづらいこととプライマリポンプ(200円で買えます)が壊れ安い事ぐらいです。値段も含めトータルで非常に優秀な製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする