画像準備中

エンジンチェーンソー

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12998407 品番 E2235S/400VX
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能
E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。

使用燃料混合燃料 切断有効長さ(mm)400 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255 乾燥質量(kg)3.9 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK BPM8Y 始動方式ソフトスタート チェーン形式91VXL-58E 振動3軸合成値(m/s2)4.5 オイルタンク容量(L)0.19 排気量(cm3)35.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-18
用途:
林業伐採
その他業種

1ヶ月使用した感想はまずは小型で軽く取り回しが自由自在で振動が極めて少なく音が低音で静かな印象です。パワー自体は排気量もあってパワフルではありませんがチェーンが25APなので確実な目立てが出来るプロユーザーであれば滑らかで非常に軽く切れ込むのでパワー不足は感じません。メンテナンス適には鋸屑の排せつが非常に良く掃除は最小限で楽々ですね、あえて難点と言えばエアーフィルター掃除時のカバーの取り付けがしづらいこととプライマリポンプ(200円で買えます)が壊れ安い事ぐらいです。値段も含めトータルで非常に優秀な製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする