エンジンチェーンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12998416 品番E2125TS/250SPS
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー

用途樹上の枝打ち作業に 使用燃料混合燃料 切断有効長さ(mm)250 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 乾燥質量(kg)2.3 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタータ チェーン形式25AP60E 振動3軸合成値(m/s2)4 オイルタンク容量(L)0.14 排気量(cm3)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする