エンジンチェーンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12998425 品番E2125S/300SPS
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

クラス最軽量&高出力!
リーチの長い両手ハンドルソー
取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。
手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。

用途大径木の枝払い作業に 使用燃料混合燃料 切断有効長さ(mm)300 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210 乾燥質量(kg)2.6 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタータ チェーン形式25AP-68E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 オイルタンク容量(L)0.14 排気量(cm3)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする