新ダイワ
新ダイワの 刈払機
新ダイワの エンジン刈払機・草刈機
新ダイワの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12998538
品番
RM3027-2TD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥84,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
ジュラルミンパイプ仕様で強度はアルミパイプの約1.5倍
付属品
保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド
質量(kg)
4.7
レバー形式
ツインスロットル
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1768×563×413
乾燥質量(kg)
4.7
燃料タンク容量(L)
0.7
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
始動方式
リコイルスタータ
ハンドル形状
両手ハンドル
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.6
排気量(cm
3
)
25.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12998538
RM3027-2TD
14559837
RM3127-2TD
エンジン刈払機 RM3127-2TD
新ダイワ
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)