エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12998556 品番RM3027-GTD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
ジュラルミンパイプ仕様で強度はアルミパイプの約1.5倍

付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド 質量(kg)4.3 レバー形式ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1768×243×251 乾燥質量(kg)4.3 燃料タンク容量(L)0.7 スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式リコイルスタータ ハンドル形状ツーグリップ 振動3軸合成値(m/s2)6.3 排気量(cm3)25.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12998556 RM3027-GTD 14559880 RM3127-GTD エンジン刈払機 RM3127-GTD 新ダイワ エンジン刈払機 RM3127-GTD 新ダイワ 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする