オイルジャッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12998854 品番 MH-50Y
参考基準価格(税別)¥245,960 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。
建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。
自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。

使用荷重(t)50 揚程(mm)170 揚力(kN)500 用途建設機械・土木作業・自動車車載用 最高高さ(mm)475 最低高さ(mm)305 操作力(N)353 ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000 受金寸法(mm)Φ80 ベッド寸法(mm)188×237(I×w)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする