※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁掛HUBボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12999159 品番 NHB-3U5550
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。
学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。
仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。
カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。
カバーを取り外すだけで3面が開口します。
ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。
設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。
壁面の角付近への壁掛が可能です。
搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
学校内LAN等に適した壁掛タイプ19インチラックの低価格モデル

幅(mm)500 質量(kg)8.4 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 高さ(mm)550 奥行(mm)190 規格19インチ規格:EIA 有効高さ(mm)3U 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする