※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
12999186
品番
FLC-0350-600
参考基準価格(税別)¥73,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
横幅(外形)520mmのスリムな19インチキャビネットラックです。
構成部品の大部分にアルミを使用しており、軽量です。
縦方向有効内寸は300〜800mmを用意しています。(6U〜18U、もしくは6J〜16Jの高さ)
重量機器を支えるためのサポートアングルが取り付けできます。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
横幅(外形)520mmのスリムな、小型アルミ製19インチラック