※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャビネットラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12999299 品番 FLC-0851-600
参考基準価格(税別)¥106,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

横幅(外形)520mmのスリムな19インチキャビネットラックです。
構成部品の大部分にアルミを使用しており、軽量です。
縦方向有効内寸は300〜800mmを用意しています。(6U〜18U、もしくは6J〜16Jの高さ)
重量機器を支えるためのサポートアングルが取り付けできます。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
横幅(外形)520mmのスリムな、小型アルミ製19インチラック

質量(kg)13.9 高さ(mm)850 規格19インチ規格:EIA 有効高さ(mm)18U 幅(mm)520 メディアムサンド(マンセル3.5Y6.6/1.4) 奥行(mm)600 主材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする