※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドマウントフレーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12999369 品番 FLO-0850GF
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

短いサポートアングルを取り付ける場合にラックのDフレームに対して取り付けます。
特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。
キャビネットラックFLCシリーズに短いサポートアングル(L型レール)を取り付ける場合にラックのDフレームに対して取付

幅(mm)17 質量(kg)0.64 B2アルマイト 高さ(mm)836 奥行(mm)50 適合本体シリーズ名FLC(H850) 主材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする