※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12999378
品番
RACT-066-10-S
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
FLCシリーズ用のキャスターです。
取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。
FLCシリーズ用のキャスター
幅(mm)
48
質量(kg)
0.44
色
ブラック
高さ(mm)
81
奥行(mm)
53.6
適合本体シリーズ名
FLC
主材質
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
40/1個