RO-1300WG オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業 12999640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンラック RO シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
規格19インチ規格:JIS
質量(kg)15.8
内容量1個注文コード12999640品番RO-1300WG
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。
試験場・研究所等での使用に向いています。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラック

幅(mm)505質量(kg)15.8ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)1276奥行(mm)400規格19インチ規格:JIS有効高さ(mm)1100主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする