オープンラック RO シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12999649 品番 RO-1700WG
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。
試験場・研究所等での使用に向いています。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラック

幅(mm)505 質量(kg)21.4 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 高さ(mm)1706 奥行(mm)500 規格19インチ規格:JIS 有効高さ(mm)1500 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする