オープンラック RO シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12999667 品番 RO-1701WG
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。
試験場・研究所等での使用に向いています。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラック

幅(mm)505 質量(kg)21.4 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 高さ(mm)1720 奥行(mm)500 規格19インチ規格:EIA 有効高さ(mm)34U 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする