※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンチレーションパネル(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)480 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 注文コード12999816 品番RVP-0548F-V9
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は幅・色など7種類から選べます 他の種類を見る

19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。
ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネル

幅(mm)480 質量(kg)0.27 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 高さ(mm)50 寸法高さ1J 奥行(mm)15 規格19インチ規格:JIS 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする